Lama de tronzar 32/3 mm

Número de artículo: 273781 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 32 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 110 mm
Longitud total L 150 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273781 32/3
EAN / GTIN 4062406777036

Descripción

Aplicación:

En combinación con plaquitas de tronzar n.° 273656273749.

Idóneo para:

Soporte n.° 273984273994 o 319132319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra