DCGT 11T304 SP4019

Número de artículo: 260374 SP4019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,42 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,02 € / Unidad
a petición
En stock
247 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 11T304
Radio angular 0,4 mm
Clase SP4019
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas 62
Profundidad de corte ap 0,15 mm - 3 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260374 SP4019
EAN / GTIN 5658173
Número del fabricante 5658173

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra