CNMG 190616 CA025P

Artikl br.: 250384 CA025P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    32,96 € / Piece
  • od 10 Piece
    27,46 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 190616
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal HM
Prevlaka CVD
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica PH
Dubina reza ap 1 mm - 10 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250384 CA025P
EAN / GTIN 4960664863723
Broj proizvođača TMH00132

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu