GARANT Klemmdrehhalter STGCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 260906 20/16
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter STGCR/L 2020K16
passende Wendeschneidplatte TC.. 16T3..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 22 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 7
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260906 20/16
EAN / GTIN 4045197713261

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb