Barre d’alésage HSS 50/S4 mm

Réf.: 268706 50/S4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 6 mm
Taille plaquette 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH06X SCLDR/LS4
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CDCT S4010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 6,92 mm
Déport L3 3,5 mm
Hauteur de serrage L2 5,54 mm
Longueur totale L 75 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 10
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268706 50/S4
EAN / GTIN 4045197591968

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier