IMPAKTOR garnitura bitova, za IMPACT odvijače, 10-dijelna

Artikl br.: 674131
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bit-Check 10 Impaktor 2
Profil progona Odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 10
Duljina nastavka 25 mm
Aktivacijski alat Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Broj proizvođača 05057682001

Opis

Izvedba:

Probrana kvaliteta čelika, tehnologija kaljena, produkcijski postupak i posebna geometrija daju izvanredne rezultate na vijcima IMPACT. U kombinaciji s dijamantnom prevlakom (značajno smanjuje Cam-Out) i zonom torzije dobiva se do 5 puta dulji vijek trajanja u odnosu na standardne bitove.

Upotreba:

Vijci IMPACT zahvaljujući svojoj funkciji okretnog udarca stvaraju mnoštvo sila opterećenja vrhova, koje „normalni bitovi“ ne mogu dugoročno izdržati. Bitovi IMPAKTOR koncipirani su specijalno za primjenu kod udarnih odvijača i postižu, ovisno o pogonu, višestruko produljenje vijeka trajanja u odnosu na standardne bitove.

Sadržaj:

Nastavci IMPAKTOR, C 6,3, za Phillips vijak: 3 kom. vel. 2; 1 kom. vel. 3
IMPAKTOR bitovi, C 6,3, za unutarnji Torx®: 3 kom. vel. TX25; po 1 kom. vel. TX30; TX40
1 IMPAKTOR spojna drška: Vel. 6,3R s prstenastim magnetom

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu