Soporte de torneado de apriete 20/15 mm

Número de artículo: 250611 20/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PDJNR/L 2020K15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 28
Palanca articulada 259015 8
Tornillo de palanca articulada 259018 7
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250611 20/15
EAN / GTIN 4045197650566

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra