Glodača glava za velike posmake 7792VX 32/2 mm

Artikl br.: 221900 32/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
⌀ D3 11 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2,5 mm
Duljina izboja L1 70 mm
Ukupna duljina Lukupno 250 mm
⌀ drške Ds h6 32 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 43 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Kut uranjanja αmaks 1,67 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 10,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD..
Veličina izmjenjive rezne pločice 12
Vijak za izmjenjivu pločicu 229908 (T15; 3,1 Nm)
Kut rezne oštrice κ 12 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221900 32/2
EAN / GTIN 4059782504318
Broj proizvođača 5661017

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu