Neue Produktdetailseite im eShop

Unsere Produktdetailseite wird noch umfangreichere und detailliertere Inhalte und Informationen aus den Produktbereichen abbilden.
Das heißt, Sie erhalten zukünftig von Bildmaterial über technische Details bis hin zu weiteren Produktempfehlungen alles auf einen Blick! Dabei bleibt die Seite stets strukturiert und übersichtlich - damit Ihr Einkauf noch schneller geht.
 

Hier finden Sie nur ein paar Auszüge der kommenden Funktionen & Features: 

1) Orderbox

PDP-01.jpg


Auf der rechten Seite sehen Sie eine Orderbox, die beim Herunterscrollen immer "an Ihrer Seite" bleibt und Sie begleitet.
Die Box beinhaltet Informationen wie Lieferstatus, Preise, Versandkosten, Größen- und Mengenauswahl, mögliche Dienstleistungen (wie Kalibrierung oder Signierung), Artikellisten, Verlinkungen in Produktkategorien uvm. - So haben Sie jederzeit alles im Blick und können schnell Anpassungen vornehmen.

2) Media Center

 
PDP-02.jpg

Im Media Bereich werden Produktbilder, 360° Bilder und auch Videos angezeigt (sofern vorhanden).
Anhand der Mediadaten inklusive Rundum-Ansichten können Sie sich eine noch genauere Vorstellung von einem Artikel machen.

3) Social Media

 
PDP-03.jpg

Die Social-Media Icons rechts unter dem Artikelbild geben Ihnen die Möglichkeit, die jeweilige Produktdetailseite auf Facebook, Twitter oder Google+ mit Geschäftspartnern, Kollegen oder Freunden zu teilen.

4) Anker-Navigation 

 
PDP-04.jpg

Direkt neben Herstellerangabe und Artikelnummer wird es eine sogenannte Ankernavigation im oberen Seiten-Bereich geben - ausgeprägt je nach verfügbarem Content. Innerhalb der Seite können Sie somit schneller navigieren, es ist kein Scrollen auf der Seite nötig, sondern Sie können direkt zu einem gewünschten Inhalt springen.

Weitere Funktionen & Features

Neben diesen genannten Funktionen wird es selbstverständlich weitere Informationen auf der aufgefrischten Produktdetailseite geben:

  • Ausführliche Produktbeschreibungen und zusätzliche Kurzbeschreibungen für den schnellen Überblick.
  • Eine Infobox, die Sie darüber informiert, wann der Artikel das letzte Mal gekauft wurde und ob er sich auf Ihrer Artikelliste oder in einem Angebot befindet.
  • Anwendertabelle mit neuer Darstellung.
  • Angabe von möglichem Zubehör und Ersatzteilen sowie Produktempfehlungen.
  • Technische Details in übersichtlicher, tabellarischer Form.
  • Die Seite ist druckbar.
  • Produktbewertungen,
    und vieles mehr.

In Kürze werden diese Produktseiten automatisch im eShop angezeigt, damit Sie noch bequemer und digitaler bestellen können.
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem eShop!

To shopping cart