{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Serie | 710W | |
| Denumirea producătorului | 710W | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 150 mm | |
| Lățime disc | 150 mm | |
| Disc purtător | ţesătură | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Grad de fineţe | foarte fin | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Poliamidă | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Culoarea | Violet | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 320 mesh | |
| Recomandat pentru material | lemn; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Article number | 567814 320 | |
| EAN / GTIN | 4054596899735 | |
| Manufacturer number | 7100251168 | |
| Manufacturer/responsible person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |