Horizontal toggle clamp with green handle

Article no.: 557508
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 557508
EAN / GTIN 4020772009779
Manufacturer number 557508
Manufacturer/responsible person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Description

Popis:

Horizontální upínka se zelenou rukojeťí, s pevným přídržným ramenem a vodorovnou patkou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M 8x45
  • hmotnost: 320 g
  • Velikost: 3
  • A: 6
  • Š: 72
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 44
  • F: 15,0
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min: -3,5
  • HW max: 11,0
  • I: 15
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 205
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 32,0
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart