This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Shoe, black/violet VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB, EU shoe size: 37

Article no.: 092711 37

Select article variation and quantity

EU shoe size Price per Pair (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 092711 37
Manufacturer number ESD 439 VITALITY PLUS NB GR. 37
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Execuţie:

VITALITY PLUS Încălţăminte de protecţie pentru femei cu amortizare în mai multe zone SECURA VARIO Vitality® şi STEITZ FLEX-ZONE® Talpă exterioară cu zonă de flexie.
  • Strat superior de material funcţional ultra-uşor cu inserţii textile care lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă.
  • Benzi reflectorizante de siguranţă.
  • Branţuri cu inserţie confortabilă ERGO-SOFT ESD.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Talpă exterioară TPU-Dynamics, albă.
  • Protecţie împotriva descărcării electrostatice (ESD).

Încălţăminte cu limbă acoperită şi branţ din piele naturală.
  • Vârf de protecţie a degetelor din aluminiu.
  • Talpă TPU Dynamics.
  • Structură a tălpii care reduce greutatea cu zonă de îmbinare la mijloc.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Varianta lată XB la Cod 092712.
Mărfuri depozitate de mărimea UE 36 – 41, se pot comanda la mărimea UE 35 – 42.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart