GARANT

Drehsorte GARANT HB 7010-1 - Anwenderbericht

Höchstleistung bei größten Aufgaben. 

Gewalzter-Ring.jpg

Die Stahldrehsorte GARANT HB 7010-1 überzeugt bei der Herstellung nahtlos gewalzter Ringe. Die Kollmeder Schmiede- und Presswerk GmbH & Co. KG verlässt sich auf professionelle und herstellerübergreifende Beratung durch die Anwendungstechniker der Hoffmann Group.  

Die Firma Kollmeder Schmiede– und Presswerk GmbH & Co. KG aus Ergolding/ Niederbayern nutzt die effizienten Leistungsfelder der Hoffmann Group und stellt nahtlos gewalzte Ringe bis zu 15 Tonnen Gewicht und 7 m Durchmesser her. Dabei setzt Kollmeder auf höchste Anforderungen bei der Auswahl von Materialien: Nickelbasislegierungen, Aluminium, Edelstähle oder Vergütungsstähle.

Drehkompetenz-hb7010-1.jpg

Alle notwendigen Bearbeitungsschritte werden auf eigenen Anlagen durchgeführt: vom Schmieden, Walzen, Bohren, Drehen oder Fräsen. Dadurch kann die Firma Kollmeder seinen Kunden eine Präzision auf 5 μm Genauigkeit bei der Fertigung garantieren. Die Ringe finden Verwendung als Getriebezahnräder in großen Windkraftanlagen, als Verbindungsringe für Trägerraketen oder im Lebensmittelbereich, aber auch im Maschinen – und Apparatebau.  

Nahtlos gewalzte Ringe bis zu 7 Meter Durchmesser – und die Garant HB 7010-1 in der Hauptrolle. 

 
Herstellung-gewalzter-Ring.jpg

Produktvideo

Kollmeder-Presswerk

Produkte und weitere Informationen

Im Onlineshop finden Sie alle GARANT HB 7010-1 Produkte.

Weitere Informationen zu den Wendeschneidplatten GARANT HB 7010- und HB 7020 finden Sie zusammengefasst in unserer Broschüre.

To shopping cart