GARANT

Profielen in perfectie

LP_Profilraeumen_Intro_800x550r.jpg

Altijd het juiste systeem voor economische productie van profielen.
Met het complete assortiment voor het steken en ruimen van profielen op draaimachines en bewerkingscentra biedt GARANT zeer productieve, nauwkeurige en proceszekere gereedschappen voor complete bewerking. Afhankelijk van de toepassing zijn er twee verschillende gereedschapssystemen voor efficiënte productie van profielen beschikbaar.

GARANT profielruimen

LP_Profilraeumen_01_1164x375.jpg


Zeskant-, vierkant- en Torx®-profielen - in seconden geproduceerd:

  1. Excentrische opbouw: geschikt voor CNC-draai- en freesmachines en conventionele machines.
  2. Grote variatie aan schachtaansluitingen: cilinder, morseconus en VDI-schachten. Meer aansluitingen op aanvraag.
  3. Vlak-contactvlak houder-broots: verhoogt de stabiliteit en de proceszekerheid.
  4. Gehard en geslepen: precisie voor lagerzittingen en tuimelspindel
  5. Alle brootsen zijn standaard TiN-gecoat.
  6. Kraag aan de broots voor extra stabiliteit.
  7. Spanvlak aan de broots voor proceszekere spanning.

Werkwijze

LP_Profilraeumen_02_800x550.jpg


Stap 1 voorbereiding van de boring
Om de snijkant te sparen en om de bewerkingstijd te verkorten een zo groot mogelijke voorboring kiezen.
Bij grotere boringsdiameters blijft de boorcontour aan de vlakken zichtbaar. Dit heeft geen technische of kwalitatieve gevolgen of beperkingen op de functionaliteit van het profiel.

Stap 2 profielruimen (tuimelen)
Bij bewerking met CNC-machine met een laag toerental (n ca. 100 1/min - 200 1/min) en hoge voeding (f ca. 0,1 - 0,3 mm/omw.) beginnen.
Na een bewerkingsdiepte van ca. 0,5 mm, de voeding en het toerental volgens de tabel (zie productpagina profielbroots) verhogen. Met verhoogde voeding teruggaan.
Koelsmering is noodzakelijk. Vanwege geringe profieldiepte is uitwendige koeling voldoende.

Stao 3 finish-bewerking
Achterblijvende spanen in het blinde gat kunnen naar behoefte middels een boring achteraf (gelijke boorgrootte als bij de voorboring) of undercut worden verwijderd. 

GARANT profile slotting

LP_Profilraeumen_03_800x825.jpg


1. Nauwkeurige profielen - ook bij materialen met hoge dichtheid.
2. Procedure kantelen: vier 90° stappen.   

Video

Meer informatie

Meer details en richtwaarden en informatie omtrent het programmeren van cycli voor het steken van spiebanen en profielen vindt u in onze brochure.