{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00601005 | |
| Aufnahmeform | Form B | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0060 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| Länge Schaft | 39,7 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,008 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-K30 | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HC-K30 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | M,P | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N, H | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schneidendurchmesser | 6 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Halsdurchmesser | 5,8 mm | |
| Halsform | zylindrisch | |
| Schneidenlänge | 20 mm | |
| Kopflänge | 20 mm | |
| ISO-Fräsertyp | L | |
| Rückspanwinkel | 8 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 5 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 4 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 4 | |
| Anzahl Zentrumschneiden | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Drallsteigung | 40 mm | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Eckenradius | 0,1 mm | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Schnittbogenwinkel max. | 37 Grad | |
| Anzahl Spanteiler | 2 | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge | 25 mm | |
| Länge gesamt | 65 mm | |
| Funktionslänge | 47 mm | |
| Gewicht | 26 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen; Nutenfräsen; Planfräsen | |
| Farbring | blau | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 | |
| Schnitttiefe min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe max. | 20 mm; 6 mm |
| Article number | 202956 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515039710 | |
| Manufacturer number | 202956 6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |