{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 0,5 mm - 16 mm | |
Support | BT 50 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 20 µm | |
Longueur de col cote A | 110 mm | |
⌀ ext. D | 57 mm | |
Clé de serrage de rechange 627425 | SW 6 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 303176 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197584397 |