• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

XDLT 120408 ER ALU

Número de artículo: 212966 ALU
Descuento
16,46 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,08 € 16,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,40 € 13,71 € / Unidad
a petición
En stock
1.965 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLT 120408 ER
Tipo ALU
Radio angular 0,8 mm
Clase HU7810
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,8 mm
Avance fz por diente 1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212966 ALU
EAN / GTIN 4045197581723

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1500
Aluminio > 10 % Si
N
1100
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra