{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SDACR/L 0808M07 | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
Funktionsbredd L4 | 8 mm | |
Huvudängd L1 | 12,7 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269021 1 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260298 8/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797841 |