• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WOEX 040304 S ST900

Número de artículo: 232520 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,64 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,70 € / Unidad
a petición
En stock
483 piezas en stock
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 040304 S
Clase HB7635
Material de corte MD
Estrategia de arranque de virutas MTC
Avance f 0,13 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232520 ST900
EAN / GTIN 4045197346469

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra