CNMG 120412 Wiper CA025P

Número de artículo: 250215 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,62 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,69 € / Unidad
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120412
Radio angular 1,2 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Recubrimiento CVD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WQ
Profundidad de corte ap 1 mm - 3,5 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 420 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250215 CA025P
EAN / GTIN 4960664863242
Número del fabricante TMH00084

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra