Skärhållare vänster 25/08 mm GARANT

Article no.: 251917 25/08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PWLNR/L 2525M08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 21 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 40
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251917 25/08
EAN / GTIN 4045197651402

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen