Soporte ranurador para dispositivos ranuradores Mango WTO 10 mm

Número de artículo: 290352 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 16 mm
Refrigeración interior no
Adecuado para anchura de ranura m 10; 12 mm
Longitud útil L1 37 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 25 mm
Desplazamiento central L3 14 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 27,37 mm; 27,73 mm
Tornillo 290399 3
Longitud del mango Ls 6 mm
Mango WTO
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290352 10
EAN / GTIN 4062406099619

Descripción

Atención:

Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

  • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    a partir de anchura de ranura m (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra