SOMT 120504 PDER INOX

Número de artículo: 214877 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,58 € / Unidad
a petición
En stock
548 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 120504 PDER
Tipo INOX
Radio angular 0,4 mm
Clase HB8630
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,17 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 5,56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214877 INOX
EAN / GTIN 4045197747921

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra