APMX 16..08 TR ST900

Número de artículo: 215733 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,47 € / Unidad
a petición
En stock
8.629 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APMX 16..08 TR
Soporte adecuado AP..1604
Tipo ST900
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,18 mm
Grosor de plaquita 5,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215733 ST900
EAN / GTIN 4045197554444

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
340
Acero < 750 N/mm²
P
235
Acero < 900 N/mm²
P
195
Acero < 1100 N/mm²
P
190
Acero < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215705 a 215717: ae = 0,3 × D / ap máx. = 7 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra