Schuurband keramische korrel XK870T, 10×330 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 558407 40
Prijs per 1 Stuk (5,88 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,94 / 1 Stuk
    (5,88 € / 1 Metre)
  • van 100 Stuk
    € 1,62 / 1 Stuk
    (4,91 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.203 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie XK870T
Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 10 mm
Schuurband lengte 330 mm
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558407 40
EAN/GTIN 4018875978160
Nummer fabrikant 797816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurband XK870 met zelfscherpende keramische korrel (CER) voor een zeer grote capaciteit en hoge standtijd. De sterk slijpende extra laag (TOP Size) zorgt voor een koele slijping en verhoogt de verspaningscapaciteit.
T-linnen (robuust-flexibel) voor de toepassing op met de hand geleide machines.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen