{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Za mokra min. | vhodný | |
| Séria | Unisix | |
| Za mokra max. | vhodný | |
| Označenie výrobcu | WOEX 120608-13 BK8425 | |
| Suché spracovanie | podmienene vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základný tvar | trojuholníkové | |
| Šírka reznej doštičky B | 12,7 mm | |
| Hrúbka reznej doštičky S | 6,35 mm | |
| Dĺžka reznej doštičky L | 12,7 mm | |
| Vyhotovenie reznej doštičky | neutrálna | |
| Dĺžka reznej hrany l | 12,7 mm | |
| Uhlový Polomer R | 0,8 mm | |
| Kód ISO | WOEX 120608-13 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Skupina obrábania | K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ) | |
| Povrchová úprava | PVD | |
| Typ | BK8425 | |
| Hrúbka reznej doštičky T | 6,35 mm | |
| Druh upevnenia, rezná doštička | M (s valc. otvorom zhora a upnuté cez otvor) | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | WOEX 120608-13 | |
| Popis reznej doštičky | WOEX 120608-13 BK8425 | |
| druh produktu | Britová doštička | |
| S kódom ISO | áno | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet rezných hrán | 4 hod. | |
| Smer použitia | neutrálna | |
| Vhodné pre materiál | nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P); sivá liatina (K) | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie; Hrubovanie | |
| Druh upevnenia | Otvor | |
| Lamač triesok | áno | |
| Prevedenie rezných hrán | skosené (T) | |
| Obsah | 1 hod. |
| Číslo položky | W29 58130.088425 | |
| EAN/GTIN | 4047109178267 | |
| Číslo výrobcu | 1082138213 | |
| Číslo L | L20010 2502 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |