{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | WOEX 080404-01 | |
| Základný tvar | trojuholníkové | |
| Hrúbka reznej dosky | 4 mm | |
| Dĺžka rezných dosiek | 8 mm | |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
| Kód ISO | WOEX 080404-01 | |
| Rezný materiál | HM | |
| druh produktu | Britová doštička | |
| S kódom ISO | áno | |
| Počet rezných hrán | 3 hod. | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh upevnenia | Otvor | |
| Lamač triesok | áno | |
| Prevedenie rezných hrán | skosené (T) | |
| Obsah | 1 hod. |
| Číslo položky | W29 42010.047615 | |
| EAN/GTIN | 4047109222380 | |
| Číslo výrobcu | 1082105801 | |
| Číslo L | L20010 3753 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |