TK vyměnitelné vrtací břitové destičky WOEX 080404SN-01 BK6440

Č. pol.: W29 42010.046440
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Základný tvar štvorcové
Šírka reznej doštičky 8 mm
Hrúbka rezacej platne 4 mm
Dĺžka reznej doštičky 8 mm
Prevedenie rezných doštičiek neutrálna
Dĺžka reznej hrany 8 mm
Uhlový Polomer 0,4 mm
Kód ISO WOEX 080404SN-01
Rezný materiál HC
Skupina obrábania K (liatina)
Skupina aplikácií nástroja Bohren
Povrchová úprava bez povlaku
Typ BK6440
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Počet rezných hrán 4 hod.
Vhodné pre materiál sivá liatina (K)
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W29 42010.046440
EAN/GTIN 4047109224582
Číslo výrobcu 1082125801
Číslo L L20010 3487
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Unisix® WOEX 080404SN-01 BK6440 HM-VYJÍMATELNÁ KARBIDOVÁ DESTIČKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 821 25801