{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Základný tvar | trojuholníkové | |
| Hrúbka rezacej platne | 3,18 mm | |
| Dĺžka reznej doštičky | 5,56 mm | |
| Prevedenie rezných doštičiek | neutrálna | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Rezný materiál | HM | |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
| Typ | BK62 | |
| Hrúbka reznej doštičky | 3,18 mm | |
| Druh upevnenia, rezná doštička | M (s valc. otvorom zhora a upnuté cez otvor) | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | WOEX 05T308-01 | |
| Popis reznej doštičky | WOEX 05T308-01 BK62 | |
| Druh produktu | Britová doštička | |
| Počet rezných hrán | 3 hod. | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh upevnenia | Otvor | |
| Lamač triesok | áno | |
| Obsah | 1 hod. |
| Číslo položky | W29 24010.0862 | |
| EAN/GTIN | 4047109058798 | |
| Číslo výrobcu | 1082127501 | |
| Číslo L | L20010 3263 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |