TK vyměnitelné vrtací břitové destičky WOEX 040304EN-03 BK6425

Č. pol.: W29 18030.046425
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Označenie výrobcu KOMET Unisix® WOEX 040304EN-03 BK6425
Základný tvar šesťuholníkové
Hrúbka rezacej platne 3,97 mm
Dĺžka reznej doštičky 4 mm
Prevedenie rezných doštičiek neutrálna
Dĺžka reznej hrany 4 mm
Uhlový Polomer 0,4 mm
Kód ISO WOEX 040304EN-03
Rezný materiál HC
Skupina obrábania K (liatina)
Skupina aplikácií nástroja Bohren
Povrchová úprava bez povlaku
Typ BK6425
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WOEX 040304EN-03
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 WOEX 040304EN-03
Popis reznej doštičky WOEX 040304EN-03
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Norma DIN ISO 1832
Počet rezných hrán 6 hod.
Smer použitia neutrálna
Vhodné pre materiál sivá liatina (K)
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W29 18030.046425
EAN/GTIN 4047109080065
Číslo výrobcu 1082160403
Číslo L L20010 1739
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Unisix® WOEX 040304EN-03 BK6425 HM-TUBE REPLACEMENT PLATE (náhradní deska)

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 821 60403