TK vyměnitelné vrtací břitové destičky WOGX 030204SN-15 BK8430

Č. pol.: W29 10150.048430
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Séria Unisix
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu WOGX 030204SN-15 BK8430
Suché spracovanie podmienene vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základný tvar trojuholníkové
Šírka reznej doštičky 3,18 mm
Dĺžka reznej doštičky 3,18 mm
Prevedenie rezných doštičiek neutrálna
Dĺžka reznej hrany 3,18 mm
Uhlový Polomer 0,4 mm
Kód ISO WOGX 030204SN-15
Prevedenie lamača triesok S
Rezný materiál HM
Skupina obrábania K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ)
Skupina aplikácií nástroja Bohren
Povrchová úprava TiN
Typ BK8430
Hrúbka reznej doštičky 2,38 mm
Druh upevnenia, rezná doštička M (s valc. otvorom zhora a upnuté cez otvor)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WOGX 030204SN-15
Popis reznej doštičky WOGX 030204SN-15 BK8430
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Norma DIN ISO 1832
Počet rezných hrán 3 hod.
Smer použitia neutrálna
Vhodné pre materiál nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P); sivá liatina (K)
Tolerančná trieda G
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; Hrubovanie
Druh upevnenia Otvor
Lamač triesok áno
Prevedenie rezných hrán ostré hrany (F)
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W29 10150.048430
EAN/GTIN 4047109226791
Číslo výrobcu 1082100315
Číslo L L20010 3767
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Unisix® WOGX 030204SN-15 BK8430 HM-VYJÍMATELNÁ KARBIDOVÁ DESTIČKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 821 00315

Z tej istej série "Unisix" Zobraziť všetky