Kombinovaný trn, 42.BT4022L160KA

Č. pol.: W139671
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky W139671
EAN/GTIN 4069739576510
Číslo výrobcu 42.BT4022L160KA
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 22 mm, LPR = 160 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 42.BT4022L160KA
  • Druh produktu: Kombinovaný arbor
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážny priemer (DCONWS): 22 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): nie
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 19 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 160 mm