TK vyměnitelné břitové destičky WNHX 08T302FR-G18 K10

Č. pol.: W04 42480.0221
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Séria Unisix
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu Ceratizit 62 614 52000; KOMET Unisix® WNHX 08T302FR-G18 K10
Suché spracovanie vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základný tvar trojuholníkové
Hrúbka rezacej platne 3,18 mm
Dĺžka reznej doštičky 8 mm
Prevedenie rezných doštičiek neutrálna
Dĺžka reznej hrany 8 mm
Uhlový Polomer 0,2 mm
Uhol hrotu 60 Stupeň
Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) 0 Stupeň
Kód ISO WNHX 08T302FR-G18
Prevedenie lamača triesok G
Rezný materiál K
Skupina obrábania K (liatina)
Typ K10
Hrúbka reznej doštičky 3,18 mm
Druh upevnenia, rezná doštička M (s valc. otvorom zhora a upnuté cez otvor)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WNHX 08T302FR-G18
Popis reznej doštičky WNHX 08T302FR-G18
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Norma DIN ISO 1832
Počet rezných hrán 6 hod.
Smer použitia neutrálna
Vhodné pre materiál sivá liatina (K)
Tolerančná trieda H
Proces spracovania zapichovanie (ESE)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh upevnenia Otvor
Lamač triesok áno
Prevedenie rezných hrán ostré hrany (F)
Podmienka rezu priebežné
Počet možností využitia 6 hod.
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W04 42480.0221
EAN/GTIN 4047109057586
Číslo výrobcu 6261452000
Číslo L L20270 2
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Unisix® WNHX 08T302FR-G18 K10 HM-TURNING CUTTING PLATE

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 614 52000

Z tej istej série "Unisix" Zobraziť všetky