{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Za mokra min. | vhodný | |
| Séria | Unisix | |
| Za mokra max. | vhodný | |
| Označenie výrobcu | KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425 | |
| Suché spracovanie | podmienene vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | podmienene vhodný | |
| Základný tvar | trojuholníkové | |
| Hrúbka rezacej platne | 4,76 mm | |
| Dĺžka reznej doštičky | 8 mm | |
| Prevedenie rezných doštičiek | ľavé | |
| Dĺžka reznej hrany | 8 mm | |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
| Kód ISO | WOHX 080404EL-G12 | |
| Rezný materiál | HC | |
| Povrchová úprava | TiN | |
| Typ | BK8425 | |
| Druh produktu | Britová doštička | |
| S kódom ISO | áno | |
| Počet rezných hrán | 2 hod. | |
| Vhodné pre materiál | nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P) | |
| Proces spracovania | obrábanie vnútorných/vonkajších závitov (EGE) | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
| Druh upevnenia | Otvor | |
| Lamač triesok | áno | |
| Prevedenie rezných hrán | ostré hrany (F) | |
| Obsah | 1 hod. |
| Číslo položky | W01 42120.048425 | |
| EAN/GTIN | 4047109180543 | |
| Číslo výrobcu | 6260034700 | |
| Číslo L | L20010 3072 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |