TK vyměnitelné břitové destičky WOHX 06T3ENEL BK6115

Č. pol.: W01 34600.756115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu Ceratizit 62 630 91402; KOMET Unisix® WOHX 06T3ENEL BK6115
Suché spracovanie podmienene vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základný tvar trojuholníkové
Šírka reznej doštičky 6,35 mm
Hrúbka rezacej platne 3,97 mm
Dĺžka reznej doštičky 6,35 mm
Prevedenie rezných doštičiek neutrálna
Dĺžka reznej hrany 6,35 mm
Priemer reznej dosky 6,35 mm
Uhlový Polomer 0,4 mm
Uhol hrotu 60 Stupeň
Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) 0 Stupeň
Normálny uhol chrbta (vedľajšia rezná hrana) 0 Stupeň
Kód ISO WOHX 06T3ENEL
Prevedenie lamača triesok EL-U
Rezný materiál HM
Skupina obrábania K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ)
Skupina aplikácií nástroja Drehen
Povrchová úprava PVD
Typ BK6115
Hrúbka reznej doštičky 3,97 mm
Druh upevnenia, rezná doštička M (s valc. otvorom zhora a upnuté cez otvor)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WOHX 06T3ENEL
Popis reznej doštičky WOHX 06T3ENEL BK6115
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Norma DIN ISO 1832
Počet rezných hrán 3 hod.
Smer použitia neutrálna
Vhodné pre materiál nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P); sivá liatina (K)
Tolerančná trieda H
Proces spracovania obrábanie vnútorných/vonkajších závitov (EGE)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; Hrubovanie
Možnosť dodatočného zabrúsenia nie
Druh upevnenia Otvor
Lamač triesok áno
Prevedenie rezných hrán ostré hrany (F)
Podmienka rezu priebežné
Počet možností využitia 6 hod.
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W01 34600.756115
EAN/GTIN 4047109174429
Číslo výrobcu 6263091402
Číslo L L20010 5309
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Unisix® WOHX 06T3ENEL BK6115 HM-VYMĚNITELNÉ DESTIČKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 630 91402