TK vyměnitelné břitové destičky WOHX 05T302EL-G12 BK8425

Č. pol.: W01 24120.028425
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Séria Unisix
Za mokra max. vhodný
Označenie výrobcu WOHX 05T302EL-G12 BK8425
Suché spracovanie podmienene vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základný tvar trojuholníkové
Šírka reznej doštičky 5,56 mm
Hrúbka rezacej platne 2,38 mm
Dĺžka reznej doštičky 5,56 mm
Prevedenie rezných doštičiek ľavé
Dĺžka reznej hrany 5,56 mm
Uhlový Polomer 0,2 mm
Uhol čela 0 Stupeň
Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) 11 Stupeň
Kód ISO WOHX 05T302EL-G12
Rezný materiál HM
Skupina obrábania K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ)
Skupina aplikácií nástroja Drehen
Povrchová úprava TiN
Typ BK8425
Hrúbka reznej doštičky 2,38 mm
Druh upevnenia, rezná doštička M (s valc. otvorom zhora a upnuté cez otvor)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WOHX 05T302EL-G12
Popis reznej doštičky WOHX 05T302EL-G12
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Norma DIN ISO 1832
Počet rezných hrán 2 hod.
Smer použitia ľavé
Vhodné pre materiál nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P); sivá liatina (K)
Proces spracovania obrábanie vonkajších závitov (EGA)
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Prevedenie rezných hrán ostré hrany (F)
Podmienka rezu priebežné
Počet možností využitia 2 hod.
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky W01 24120.028425
EAN/GTIN 4047109180437
Číslo výrobcu 6260032000
Číslo L L20010 3070
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Unisix® WOHX 05T302EL-G12 BK8425 HM-VYMĚNITELNÉ DESTIČKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 600 32000

Z tej istej série "Unisix" Zobraziť všetky