VRTÁK KUB-V464.BK.115-120.R.08-ABS63T

Č. pol.: V46 41151
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Vnútorné chladenie áno
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria KUB®
Označenie výrobcu KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania modulárne kužeľové rozhranie s guľôčkovým systémom
Kódovanie miesta rezu ABS06300115
Prevedenie upínača menovitá veľkosť bez udania rozmerov s chladením
Veľkosť upínania, bezrozmerná 0340
Priemer stopky 63 mm
Dĺžka stopky 115 mm
Priemer rezných hrán, min. 120 mm
Dĺžka napínacích drážok 70 mm
Počet rezných hrán, celkový 2
Uhol skrutkovice 27 Stupeň
Uhol, 1. stupeň 180 Stupeň
Hrúbka reznej doštičky 4,76 mm
Druh upevnenia, rezná doštička W (bez otvoru s klinom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WO0804043N
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky podľa ISO TS 13399-60 WO0804043N
Popis reznej doštičky WOEX080404-01
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Dĺžka výčnelku 85 mm
Úžitková dĺžka 85 mm
Celková dĺžka 129,39 mm
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky V46 41151
EAN/GTIN 4047109090569
Číslo výrobcu 1085812097
Číslo L 236660 115
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET ABS KUB® KUB-V464.BK.115-120.R.08-ABS63T VRTÁK.

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 858 12097