{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | KUB Centron® | |
| Počet rezných hrán, celkový | 2 | |
| Priemer rezných hrán, min. Dc | 34 mm | |
| Celková dĺžka L | 39,6 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja; na strane obrobku | |
| Kódovanie miesta rezu | KGC03200715; HOG-236659 50 | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Označenie výrobcu | KUB-PL.BK.34.R.11-32 | |
| Dĺžka napínacích drážok | 36,35 mm | |
| Uhol, 1. stupeň | 178 stupne | |
| Vodiace prvky | bez vodiacich prvkov | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1; odpojovacie miesto 2 | |
| Hrúbka reznej doštičky T | 5,56 mm | |
| Druh upevnenia, rezná doštička | S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom) | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | SO1105083N | |
| Popis reznej doštičky | SOEX110508 | |
| Funkčná dĺžka | 36,35 mm | |
| Hmotnosť | 84 g | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky | |
| Použite vrtáka | Vŕtanie slepých otvorov; podmienené priečne vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie; podmienečne strediace vŕtanie | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | V46 23400 | |
| EAN/GTIN | 4047109227071 | |
| Číslo výrobcu | 1086134000 | |
| Číslo L | 236651 34 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |