{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | KUB TRIGON | |
| Označenie výrobcu | KUB-T.2D.320.R.05-ABS50 | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Tvar uchytenia | hladká stopka | |
| Priemer stopky | 50 mm | |
| Priemer rezných hrán, min. | 32 mm | |
| Vodiace prvky | bez vodiacich prvkov | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Prevedenie nástroja | plný tvrdokov | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky |
| Číslo položky | V30 33201 | |
| EAN/GTIN | 4047109102170 | |
| Číslo výrobcu | 1089232095 | |
| Číslo L | L20010 2605 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |