Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB-T.2D.210.R.04-ABS50 KUB TRIGON -

Č. pol.: V30 32101
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Vnútorné chladenie áno
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu KUB TRIGON; KUB-T.2D.210.R.04-ABS50
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Tvar uchytenia hladká stopka
Priemer stopky 50 mm
Priemer rezných hrán, min. 21 mm
Vodiace prvky bez vodiacich prvkov
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky V30 32101
EAN/GTIN 4047109102002
Číslo výrobcu 1089221095
Číslo L L20010 3342
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-T.2D.210.R.04-ABS50 KUB TRIGON - VLOŽENÍ VRTÁKU

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 892 21095