{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | KUB QUATRON | |
| Označenie výrobcu | KUB-Q.3D.420.R.12-K32 | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Priemer rezných hrán, min. | 42 mm | |
| Počet rezných hrán, celkový | 4 | |
| Vodiace prvky | bez vodiacich prvkov | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Celková dĺžka | 165 mm | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky |
| Číslo položky | U11 84200 | |
| EAN/GTIN | 4047109026537 | |
| Číslo výrobcu | 1088042013 | |
| Číslo L | 235502 42 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |