VLOŽTE VRTÁK KUB QUATRON KUB-Q.3D.200.R.06-ABS50

Č. pol.: U11 52000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria KUB QUATRON
Označenie výrobcu KUB QUATRON; KUB-Q.3D.200.R.06-ABS50
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Priemer stopky 50 mm
Priemer rezných hrán, min. 20 mm
Počet rezných hrán, celkový 6
Vodiace prvky bez vodiacich prvkov
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Celková dĺžka 250 mm
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky U11 52000
EAN/GTIN 4047109026032
Číslo výrobcu 1088020095
Číslo L 235505 20
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.3D.200.R.06-ABS50 KUB QUATRON - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ VRTÁKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 880 20095

Z tej istej série "KUB QUATRON" Zobraziť všetky