WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB Quatron ABS63/51/102/R

Č. pol.: U10 85100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Vnútorné chladenie áno
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria KUB QUATRON
Označenie výrobcu KUB-Q.2D.510.R.07-ABS63
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Priemer stopky DS 38 mm
Priemer rezných hrán, min. Dc 51 mm
Priemer telesa D2 38 mm
Dĺžka napínacích drážok 117 mm
Počet rezných hrán, celkový 2
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Celková dĺžka L 157 mm
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky U10 85100
EAN/GTIN 4047109084438
Číslo výrobcu 1087951096
Číslo L L21260 130
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Destičky pro D=51,0+/-0,2, hloubka vrtání N=102, pravé řezání, IKZ, odpovídající destička W83 23...

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 879 51096

Z tej istej série "KUB QUATRON" Zobraziť všetky