{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | KUB-Q.2D.450.R.07-ABS63 | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Priemer stopky | 36 mm | |
| Priemer rezných hrán, min. | 45 mm | |
| Priemer telesa | 38 mm | |
| Počet rezných hrán, celkový | 2 | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Celková dĺžka | 145 mm | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky |
| Číslo položky | U10 84500 | |
| EAN/GTIN | 4047109084377 | |
| Číslo výrobcu | 1087945096 | |
| Číslo L | L21260 84 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |