{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | KUB QUATRON | |
| Označenie výrobcu | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.220.R.07-K25 | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Tvar uchytenia | hladká stopka | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 25 mm | |
| Priemer stopky | 25 mm | |
| Priemer rezných hrán, min. | 30 mm | |
| Priemer telesa | 22 mm | |
| Počet rezných hrán, celkový | 2 | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Celková dĺžka | 220 mm | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky |
| Číslo položky | U10 12200 | |
| EAN/GTIN | 4047109047211 | |
| Číslo výrobcu | 1087922012 | |
| Číslo L | L20010 100463 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |