Rázový utahovák na stlačený vzduch 1″ hliník

Č. pol.: NM.1000F2PB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky NM.1000F2PB
EAN/GTIN 3148519190175
Číslo výrobcu NM.1000F2PB
Číslo L L60130 11698
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Kryt: Hliník
  • Rázový systém: Dvojité kladivo
  • Maximální krouticí moment: 4068 Nm
  • Plynulá regulace tlaku
  • Ovládání výkonu pomocí rukojeti s otočným kolečkem

Charakteristika:

  • H [mm]: 290
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 205
  • Hmotnost v kilogramech: 10,300

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka