simmill M4 kotoučová fréza, ocel, kotoučová fréza, řezný průměr=100 mm, š=6 mm, zuby=

Č. pol.: MM4.83.0100.27.06 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MM4.83.0100.27.06 R
EAN/GTIN 4069769209310
Číslo výrobcu AYKH
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill M4
Ocel, kotoučová fréza
Hloubka řezu =100 mm, š=6 mm, zuby=

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • ØDS = 100,0 mm
  • ØD2 = 27,0 mm
  • w = 6,0 mm (tolerance ±0,04)
  • ZEFP = 5xR+5xL
  • h = 50,0 mm
  • tmax = 25,0 mm
  • Šroub = ATKQ