simmill M4 kotoučová fréza, ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou, břit = 160 mm, D=40 mm, zuby=

Č. pol.: MM4.82.0160.40.06
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MM4.82.0160.40.06
EAN/GTIN 4069769209211
Číslo výrobcu AYKD
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill M4
Ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou pro pero
Hloubka řezu = 160 mm, D = 40 mm, zuby =

Technické parametry:

  • b = 10,0 mm
  • ØD3 = 55,0 mm
  • tmax = 50,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • w = 6,0 mm (tolerance ±0,04)
  • ØD2 = 40,0 mm
  • ØDS = 160,0 mm
  • Šroub = ATKQ
  • ZEFP = 8xR+8xL