simmill K2 stopková fréza, ocel, stopková fréza, držák Weldon, hloubka řezu=39 mm, D=25 mm, zuby=

Č. pol.: MK2.A.80.2539.06.04.IC R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky MK2.A.80.2539.06.04.IC R
EAN/GTIN 4069769207750
Číslo výrobcu AW0E
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill K2 frézovací stopka
Ocel, frézovací stopka, upínání Weldon
Průměr = 39 mm, hloubka = 25 mm, zuby =

Technické parametry:

  • L1 = 125,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • tmax = 3,0 mm
  • ØD1 = 32,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 39,0 mm
  • Šroub = ATKK

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka