simmill K2 frézovací hlava, ocelová, frézovací hlava, držák trnu, břit=39 mm, D=16 mm, zuby=

Č. pol.: MK2.A.80.0039.06.06.IC R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MK2.A.80.0039.06.06.IC R
EAN/GTIN 4069769207606
Číslo výrobcu AW0K
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill K2 Frézovací hlava
Ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu
Hloubka řezu = 39 mm, D = 16 mm, zuby =

Technické parametry:

  • ØDS = 39,0 mm
  • h = 36,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • tmax = 3,0 mm
  • ØD3 = 16,0 mm
  • ZEFP = 6
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes
  • Šroub = ATKK